FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード内容量1本