SHIMANO(シマノ)
FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング
D、 E、 M タイプマウントが使用可能
38-28T クランクセット用
48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様
フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色
シリーズカラー
質量(g)
平均88
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
角度(°)
チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)
48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数
対応トップ:38T
適合チェーン
HG 12スピード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909447
IFDM9100E6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください