曜日別特売

FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S

FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S - SHIMANO(シマノ)

さらに軽くなったフロントシフト操作
エルゴノミックパワーカーブ
新形状リンク(トグル)構造
自然なフロントシフトレバーストローク
正確で簡単なフロントディレイラーの組付け
様々なケーブルルーティングに対応
新形状リンク(トグル)構造
ケーブルアジャスター搭載
シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保
O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm
Color options: Silky Black, Spark Silver

仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909465IFDR7000FL
5,125
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする