SHIMANO(シマノ)
FD-R8000 ULTEGRA フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S
クランプバンドタイプ
仕様
フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:8
色
シリーズカラー
質量(g)
平均106
シリーズ
ULTEGRA R8000 シリーズ
角度(°)
チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)
43.5
ギヤ歯数
対応トップ:46-53T
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909526
IFDR8000BSM
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください