高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフトプログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整SYNCHRONIZED SHIFTフルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラムシフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします