FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S

FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S - SHIMANO(シマノ)

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング
より小さく、より滑らかで、より軽い
前面部33%削減
重量116 gに削減

仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909544IFDR8150F
29,072
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする