SHIMANO(シマノ)
FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング
より小さく、より滑らかで、より軽い
前面部33%削減
重量96 gに削減
仕様
フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4
色
シリーズカラー
質量(g)
平均96
シリーズ
DURA-ACE R9200 シリーズ
角度(°)
チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)
44.5
ギヤ歯数
対応トップ:50-54T
適合チェーン
HG 12スピード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909560
IFDR9250F
¥
50,678
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください