SHIMANO(シマノ)
FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S
ワイドタイヤクリアランス
従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長
ワイドレンジのフロントギアリング
17T フロントレンジ
仕様
フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2
色
シリーズカラー
質量(g)
平均135
シリーズ
GRX DI2
角度(°)
チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)
47
ギヤ歯数
対応トップ:46-48T
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909578
IFDRX815F
¥
29,056
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください