SHIMANO(シマノ)
HB-7600R トラック用ハブ
最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。
ブレーキ
リムブレーキ
寸法(mm)
O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 72.3、(シングルねじ込み式、リア)75.5、 (ダブルねじ込み式、リア)65.0、オフセット:(フロント) 0 、(リア)5.25
色
シルバー
質量(g)
(リア LF、ロックリング付き)平均313、(フロント LF)平均241
シール
防水キャップ
シリーズ
DURA-ACE TRACK 7710 シリーズ
固定方法
軸:ナット
寸法P.C.D.(mm)
左/右:67
フランジ径(Φmm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909587
IHB7600AR2WO
¥
23,601
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
44909596
IHB7600BR2SO
¥
23,601
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
44909605
IHB7600CR2SO
¥
23,601
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください