曜日別特売

HB-7710R トラック用ハブ

HB-7710R トラック用ハブ - SHIMANO(シマノ)HB-7710R トラック用ハブ - SHIMANO(シマノ)HB-7710R トラック用ハブ - SHIMANO(シマノ)HB-7710R トラック用ハブ - SHIMANO(シマノ)HB-7710R トラック用ハブ - SHIMANO(シマノ)HB-7710R トラック用ハブ - SHIMANO(シマノ)

最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。

用途トラック用ブレーキリムブレーキ寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 74.0、(シングルねじ込み式、リア) 72.5、(ダブルねじ込み式、リア)67.0、オフセット:(フロント)0、(シングルねじ込み式、リア)2.75、(ダブルねじ込み式、リア)0シルバー質量(g)(リア、ロックリング付き)平均298、(フロント)平均203シール防水キャップシリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ固定方法軸:ナット寸法P.C.D.(mm)左/右:(フロント)38 、(リア)44フランジ径(Φmm)(フロント)46 、(リア)52内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909648IHB7710ARS
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
44909657IHB7710ARW
19,272
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
44909666IHB7710BRSO
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
44909675IHB7710BRWO
19,272
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
44909684IHB7710CRSO
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
44909700IHB7710CRWO
19,272
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする