曜日別特売

RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S

RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S - SHIMANO(シマノ)

ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速
シフティング操作力を20%軽減
最適スラントアングルのシャドーデザイン
低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応
チェーンの安定性を大幅アップ
各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル
効率の良い操作性とスムーズなドライビング
プーリー歯先形状を最適設計

仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均323シリーズSLX M7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909709IRDM700011GS
9,190
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする