曜日別特売

RD-M8100-SGS DEORE XT リアディレイラー 1x12S

RD-M8100-SGS DEORE XT リアディレイラー 1x12S - SHIMANO(シマノ)

様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
より素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
カセットスプロケット10-51T歯組による12スピードワイドレンジ のドライブトレイン
全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン
ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
バンパーストッパー
13T プーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル デザイン
シマノシャドーRD+

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均284シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909806IRDM8100SGS
14,713
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする