曜日別特売

RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S

RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S - SHIMANO(シマノ)

スムーズなシフティング性能
最適化された新ドライブシステム
サイレントドライブトレイン
ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、ローギアポジションでチェーンがハイテンションとなるのを防止
リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加
大型 13T プーリー
ロープロファイルデザイン
シマノ シャドー RD+
ロースプロケット構成
10-51T (12スピード)

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均240シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909849IRDM9100SGS
35,584
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする