曜日別特売

RD-RX400 GRX リアディレイラー 10S

RD-RX400 GRX リアディレイラー 10S - SHIMANO(シマノ)

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応
ワイドレンジのフロントギアリング

仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均303シリーズGRX 10-speedギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンHG-X 10スピード内容量1本
注意
※対応レバーは(TIAGRA 4700シリーズ・GRX RX400シリーズ)のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909980IRDRX400
7,373
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする