曜日別特売

RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S

RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S - SHIMANO(シマノ)

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44910007IRDRX815
37,853
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする