曜日別特売

RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA

RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA - SHIMANO(シマノ)RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA - SHIMANO(シマノ)RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA - SHIMANO(シマノ)RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA - SHIMANO(シマノ)

優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮
新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上
放熱塗料でより放熱性をUP
ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm

シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44910077IRTCL900SE平均114外セレーション160
10,786
9,998
10,998(税込)
当日出荷
44910086IRTCL900SI平均114内セレーション160
10,615
9,998
10,998(税込)
当日出荷
44910095IRTCL900SJ平均114内セレーション160
11,643
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
44910104IRTCL900SSE平均97外セレーション140
10,786
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
44910120IRTCL900SSI平均97内セレーション140
10,615
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする