曜日別特売

SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード

SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード - SHIMANO(シマノ)SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード - SHIMANO(シマノ)SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード - SHIMANO(シマノ)SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード - SHIMANO(シマノ)

統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性

寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44910305ISGC70505DALブラック
28,714
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
44910314ISGC70505DASシルバー
28,714
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
44910330ISGC70505DBLブラック
28,714
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
44910339ISGC70505DBSシルバー
28,714
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする