SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード

SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード - SHIMANO(シマノ)

統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性

仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKEシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44910357ISGC70505VASシルバー
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
44910348ISGC70505VALブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする