SHIMANO(シマノ)
SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード
内部構造を改善し駆動効率をアップ
スムーズな変速性能
アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)
O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15
サイズ
スポーク:#13/#14
質量(g)
平均1665
タイプ
ブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ
シリーズ
ALFINE S7050/S705 シリーズ
構造
シフト構造:DI2
寸法P.C.D.(mm)
左/右:92.6
ギヤ比
トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153
フランジ幅(mm)
左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)
104.3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44910366
ISGS705111AL
ブラック
¥
48,277
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
44910375
ISGS705111AS
シルバー
¥
48,277
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
44910384
ISGS705111BL
シルバー
¥
48,277
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
44910400
ISGS705111BS
シルバー
¥
48,277
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください