A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II

A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II - Canon
(1件のレビュー)

持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。
多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。
より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。

原稿サイズ
(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)
(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)
(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))
(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)
【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド質量(g)約600消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nmインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)使用環境温度(℃)温度:10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
449088600150T558
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44908860
2025-09-06
用途: 診療情報の取り込み
武井クリニック医療・福祉・介護関連業

電源不要で診療情報が取り込めて重宝しています。プリンター一体型のスキャナーは使わなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする