AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター

AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)

Wi-Fi 6E対応ルーター アドバンスドモデル,Wi-Fi 6E対応
使える周波数が増えたトライバンドルーター,Wi-Fi 6E対応で高速通信を実現
「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック(ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック)
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング,スマホ省電力,より強固なセキュリティー「WPA3」対応
日本の主要なIPv6サービスに対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応,最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応

仕様
アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
VCCI適合:VCCI Class B
準拠規格
(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)
5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)
IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)
IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11a: 54Mbps
2.4GHz:IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g : 54Mbps
IEEE 802.11b : 11Mbps
※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
周波数範囲
(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)
5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)
W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)
W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)
2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
アンテナ
5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2 本 無指向性
6GHz専用アンテナ:2 本 無指向性
セキュリティ
WPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA/WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WEP(128-bit / 64-bit)
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
伝送速度
LANポート:
最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3(AUTO-MDIX)
INTERNETポート:
最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1(AUTO-MDIX)
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー5e:0.5m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力16.2W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908869WSR-5400XE6/D
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする