無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル
大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応
ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz
トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック
ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん

仕様
アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
VCCI適合:VCCI Class B
付属品
スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
周波数範囲
(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)
W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)
W56(新電波法対応) 144ch
2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。
アンテナ
内蔵アンテナ
5GHz:4本
2.4GHz:2本
セキュリティ
OPEN
WPA
WPA/WPA2-mixed
WPA2
WPA2/WPA3
WPA3
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
伝送速度
LANポート:最大1Gbps×4
INTERNETポート:最大1Gbps×1
質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908887WSR-5400AX6P/DWHホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44908878WSR-5400AX6P/DBKブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44908878
2026-02-03
用途: 事務所内のWi-Fi環境整備
卸売・小売業

大容量のデータの印刷なども遅滞なく進むようになった、また複数人が同時に接続してもストレスを感じない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする