V60レンジサーバー

V60レンジサーバー - HARIOV60レンジサーバー - HARIO

オール耐熱ガラス製のサーバーです。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。
フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザイン。
フタをしたまま電子レンジOK。

容量(mL)2-5杯用実用容量:600、満水容量:700質量(g)400口径(Φmm)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×121×120内容量1個
注意
※V60シリーズ「02」サイズ対応のサーバーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44896585XGSR-60-TB
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする