SMC
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
接続口径
Rc1/8
使用温度範囲(℃)
‐5~60(ただし凍結なきこと)
ポート数
3ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
使用圧力
‐100kPa~1MPa
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44896637
VM430-01-30G-X207A
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください