曜日別特売

DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DKS-4K43DG6

DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DKS-4K43DG6 - DMM.make

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。

付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約6.3(スタンド含む)消費電力(W)74、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約6.3(スタンド含む)型番DKS-4K43DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約961×197×606(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)200×(H)200動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ43パネル駆動方式VA内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますので
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44896655DKS-4K43DG6
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする