Panasonic(パナソニック)
天井埋込形ナノイー発生機
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途
お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭
12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果
6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ
適合
天井厚さ:9~35mm
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
7.7/8.1
電源(単相/V)
100 50/60Hz
騒音値(dB)
25/25
適合床面積
1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m
2
(12畳)まで、除菌が10m
2
(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)
風量(m
3
/h)
32/32
内容量
1台
注意
※nanoe(ナノイー)はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。発生条件:室内温度約5℃~約40℃ 、相対湿度約35%~約85% 、露点温度約2℃以上
※nanoe(ナノイー)発生時には、微量のオゾンが発生していますが、森林など、自然の状態で存在する程度の量なので、人体に影響はありません。
※高温になる場所(周囲温度40 ℃以上)では使わないでください。製品の変形やモーターの寿命を縮めます。
※湿気の多い場所では使わないでください。故障の原因となります。
※テレビやラジオなどは、本体から1 m以上離してお使いください。音響が雑音により聞こえにくくなったり、雑音が強く聞こえ耳ざわりに感じることがあります。
※スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。故障の原因となります。
※排気口の近くに本体を設置しないでください。脱臭の効果が得られない場合があります。
※台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所では使わないでください。部品の破損の原因となります。
※冬期に室温20℃、相対湿度60%以上の環境下で使用しますと、本体の表面や内部に結露が発生することがあります。もしも本体表面に結露した場合は、布などでふきとってください。
※水平な天井に取り付いていることを確認してください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44908020
FY-20SX
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください