ティーオークリエイト
塩ビ製ドレンパン
駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
用途
漏水受け
仕様
ツバ無し・パイプ無し
材質
硬質塩ビ
内容量
1個
注意
※当商品は、定期的に、ドレンパン及びパイプにゴミなどつまりがないかメンテナンスしてください。あふれ漏水の原因になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44908650
DRP-500BK
500
ブラック
50
500
3
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
44908659
DRP-1050BK
1000
ブラック
75
500
4
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44908668
DRP-1000BK
1000
ブラック
100
1000
4
¥
51,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
44908677
DRP-500B
500
ベージュ
50
500
3
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
44908686
DRP-1050B
1000
ベージュ
75
500
4
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
44908695
DRP-1000B
1000
ベージュ
100
1000
4
¥
51,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください