曜日別特売

ボルトキャップ

ボルトキャップ - ティーオークリエイト

街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付

用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
適合ねじ
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908704TB-10使用可能範囲:23~424517M8・M10、W3/8、3分24
260
259
285(税込)
当日出荷
44908720TB-13使用可能範囲:32~485026M12・M14、W1/2、4分26
290
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
44908729TB-16使用可能範囲:40~586032M16・M18、W5/8、5分32
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする