ティーオークリエイト
グリスキャップ
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付
用途
グリスキャップ
材質
硬質塩ビ
色
グレー
内容量
1個
注意
※TB-20のみダブルナット対応不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44908738
TB-20
-
使用可能範囲:41~60
65
29
31
¥
690
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
44908747
TB-22
-
使用可能範囲:41~65
70
26
40
¥
710
¥
709
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
44908756
TB-24
-
使用可能範囲:55~79
83
34
45
¥
730
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44908765
TB-27
-
使用可能範囲:70~96
100
36
60
¥
900
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
44908774
TB-30
-
使用可能範囲:78~105
109
33
72
¥
1,000
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
44908790
TB-36
-
使用可能範囲:87~133
139
54
79
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
44908799
TB-42
-
使用可能範囲:87~143
150
73
77
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
64248445
TB-24【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
使用可能範囲:55~79
83
34
45
¥
730
¥
729
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
返品不可
残り24点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください