ペアリング不要ですぐに使える
本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。
持ちやすいD形状
本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。
幅広い機種に対応可能
本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます
充電式で高速充電に対応
本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。