曜日別特売

サイナスリンス・キット

サイナスリンス・キット - NeilMed (ニールメッド)サイナスリンス・キット - NeilMed (ニールメッド)サイナスリンス・キット - NeilMed (ニールメッド)

鼻から生理食塩水を注入して、鼻腔内の鼻水や膿、花粉、細菌などの異物を洗い流して取り除く方法です。鼻腔内の粘膜の保湿にもなり、健康維持におすすめです。
専用の洗浄ボトルは240mlの大容量の水流で鼻うがいができます。鼻腔の奥まで洗浄するには片鼻100ml以上必要と言われるので、サイナスリンスはたっぷり洗うことができます。
使用後の洗浄ボトルは洗って繰り返し使用できます。水洗いやレンジ加熱で滅菌もできるので衛生的です。(電子レンジで500W

用途
花粉やアレルギー対策に
風邪の予防に
鼻腔内の洗浄に
トラスコ品番524-3940セット内容ボトル、リフィル60包材質洗浄液の素(塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム)、ボトル(低密度ポリエチレン、シリコン、ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※ボトルは、指と指がつくまでゆっくりやさしく押してください。
※鼻うがいを終えたあとに鼻をかむ際は強くかまないよう気を付けてください。
※鼻詰まりがひどい時や、鼻に疾患がある場合は医師に相談の上ご使用ください。
※対象年齢は5歳以上を推奨しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916456SRK-60
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする