鼻から生理食塩水を注入して、鼻腔内の鼻水や膿、花粉、細菌などの異物を洗い流して取り除く方法です。鼻腔内の粘膜の保湿にもなり、健康維持におすすめです。
専用の洗浄ボトルは240mlの大容量の水流で鼻うがいができます。鼻腔の奥まで洗浄するには片鼻100ml以上必要と言われるので、サイナスリンスはたっぷり洗うことができます。
使用後の洗浄ボトルは洗って繰り返し使用できます。水洗いやレンジ加熱で滅菌もできるので衛生的です。(電子レンジで500W



薬局では60包が最大なので、120包あると助かります。医師からは塩をお湯に溶かしたので良いと言われていますが、こちらの商品の方が溶けやすく便利なので使用しております。