サイナスリンス キッズ

サイナスリンス キッズ - NeilMed (ニールメッド)サイナスリンス キッズ - NeilMed (ニールメッド)

子供用の鼻うがいキットです。
子供の無理な力が入ったときでも洗浄時に水圧がかかりにくい安心設計で、鼻腔 や副鼻腔までやさしく丸洗いします。
洗浄液は防腐剤や香料無配合なのでお子さんでも安心してご使用いただけます。

用途
花粉やアレルギー対策に
風邪の予防に
鼻腔内の洗浄に
材質洗浄液の素(塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(72個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916474KID-30
104,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする