サイナスミスト

サイナスミスト - NeilMed (ニールメッド)

鼻の中をやさしいミストで潤し、粘度の高い鼻水をやわらかくします。
鼻の乾燥、ムズムズ、また鼻をかむ前に使用して頂くと鼻を強くかまずに鼻詰まりのもとを取る事ができます。
防腐剤が入っていないから、幼児、妊娠中、授乳期の方でも安心してご使用いただけます。

用途
花粉やアレルギー対策に
風邪の予防に
鼻腔内の洗浄に
材質塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、精製水内容量(mL)125医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916499SM-125
48,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする