NeilMed (ニールメッド)
ハイパートニック
無添加の鼻詰まり対策スプレーです。
「塩」の力で鼻腔内を洗浄・清潔に保ちます。
塩濃度2.7%のスプレーが鼻詰まりの原因となる組織の水分を抽出し、鼻詰まりを解消し易くします。
用途
花粉やアレルギー対策に
風邪の予防に
鼻腔内の洗浄に
材質
塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)
125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10188000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44916508
HT-125
¥
57,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください