サイナスジェルスプレー

サイナスジェルスプレー - NeilMed (ニールメッド)サイナスジェルスプレー - NeilMed (ニールメッド)

生理食塩水ベースのジェル状スプレーです。
ヒアルロン酸とアロエベラを配合しているので鼻腔内を長時間保湿します。
鼻うがい後の保湿にもおすすめ。
ジェルだから液ダレしにくいので、外出先でもご使用いただけます。
ドライノーズ(鼻の乾燥)対策、CPAP使用前に、服薬後の鼻腔内乾燥予防にぜひご使用ください。

用途
鼻の乾燥対策に。
CPAP使用前に。
服薬後の鼻腔内乾燥予防に。
材質精製水、塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、ヒアルロン酸、アロエベラ内容量(mL)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916517NGS
67,200
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする