ベビーミスト

ベビーミスト - NeilMed (ニールメッド)

生理食塩水を利用した、世界初の創傷洗浄スプレーです。
また、赤ちゃんの鼻水吸引時に併用していただくことで、優しく簡単に吸引して頂くことができます。
ドライノーズ対策、鼻をかむ前の使用に適しています。
※1歳以上からの使用を推奨

用途鼻水吸引時の併用、ドライノーズ対策など材質塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、精製水内容量(mL)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916526BM-75
36,480
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする