ナスピラ ドロップス

ナスピラ ドロップス - NeilMed (ニールメッド)

生理食塩水を利用した、世界初の創傷洗浄スプレーです。
鼻に2~3滴ほど滴下すると、粘度の高い鼻水をやわらかくします。
鼻に滴下しても痛くありません。
赤ちゃんの鼻吸引前に併用していただくことで、やさしく簡単に吸引できます。
鼻吸引前・鼻をかむ前の使用に適しています。

用途鼻水吸引時の併用、ドライノーズ対策など材質塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、精製水内容12個入内容量(mL)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916535ND
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする