曜日別特売

ウンドウォッシュミスト

ウンドウォッシュミスト - NeilMed (ニールメッド)

生理食塩水を利用した、世界初の創傷洗浄スプレーです。
切り傷や擦り傷を直ちに洗浄し、二次感染のリスクを低減します。
ウンドウォッシュで洗浄したあと、体液を保つタイプの絆創膏で覆うことによって、早くきれいに傷を治します。
体液と同じ濃度の生理食塩水で洗うので、傷口にしみにくく、刺すような痛みがありません。
水が使えない災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアに最適です。
ミストタイプのため、頭部などデリケートな部

用途傷の洗浄(災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアなど)材質塩化ナトリウム(9mg/ml)、精製水内容量(mL)177医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44916560WWF
36,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする