マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 - ラクテム

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※吸着力は参考値となります。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908957NMYSF10-51229.42105.55
オープン
449
494(税込)
当日出荷
44908966NMYSF12-51344.131265
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
44908975NMYSF16-51368.651665
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
44908984NMYSF20-71588.262087
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
44909000NMYSF25-817245.1725108
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
44909009NMYSF32-818333.4332108
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44909018NMYSF36-818402.0736128
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする