曜日別特売

角オコシチルトグリップ キャンター用

角オコシチルトグリップ キャンター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシチルトグリップ キャンター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシチルトグリップ キャンター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角オコシチルトグリップ キャンター用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製
ふそう用(20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)の車種専用モデル
キャビン昇降時に活用するチルトグリップを主役級に目立たせるこだわりパーツ。

用途外装パーツ材質ステンレス(SUS304 2B)寸法(縦×横×奥行)(mm)129×133×30適合車種ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)/20キャンター(R2.11~)内容量1個
注意
※キャビン昇降用の持ち手です。乗降には使用できません※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909036526180
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする