JET INOUE(ジェットイノウエ)
ふそう大型’17スーパーグレート パイプバンパー3点セット
バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー
高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分!
ボルトオンで加工なく取付が可能
エプロンスカート付き車/なし車の双方に対応!!
用途
外装パーツ
適合車種
ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~ )高床車
付属品
取付用ステー、ボルト、ナット
材質
ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
70
パイプ形状
8角
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※高床車用はエプロン付き車及びエプロンなし車の双方に対応しますが、低床車用はエプロン付き車のみの対応となります※仕様により取付ができない場合があります※本製品は要加工品となり専門知識が必要な為、取付の造詣を持つプロショップでの施工をお勧め致します※使用されている画像はすべて高床車用となります※型式・年式での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車の形状をご確認の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909045
510450
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください