曜日別特売

ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用

ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ユーロスタイルなルーフバー(キャブオーバーパイプ)
車両に穴を開けることなくボルトオンで取付けが可能
サイドまで伸びる重厚感あるステンレス製のパイプはJETパイプバンパー同様の美しい8角デザイン!
高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分
’17スーパーグレート/NEWスーパーグレートハイルーフ車用

用途外装パーツ付属品取付用ステー、ボルト、ナット材質ステンレス(SUS304)内寸(mm)(正面)1650パイプ径(Φmm)70適合車種ふそう大型NEWスーパーグレートハイルーフ車(H19.4~H29.4)/17スーパーグレートハイルーフ車(H29.5~ )パイプ形状8角内容量1セット
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※標準ルーフ車には取付け出来ません※本製品は要加工品となり専門知識が必要な為、取付の造詣を持つプロショップでの施工をお勧め致します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909054510695
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする