BAHCOツールストレージエントリー 6段

BAHCOツールストレージエントリー 6段 - BAHCO(バーコ)BAHCOツールストレージエントリー 6段 - BAHCO(バーコ)BAHCOツールストレージエントリー 6段 - BAHCO(バーコ)
段数6(引出し)引出しあり材質スチール高さ(mm)955材質(車輪)ラバー奥行(mm)510間口(mm)693均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600内容量1台
注意
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00~17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44921609BAH1472K6693510955600オレンジ139-0871
117,140
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
44921618BAH1472K6RED693510955600レッド139-0862
117,140
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44921627BAH1472K6BLU693510955600ブルー139-0865
117,140
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44921636BAH1472K6BLK693510955600ブラック139-0860
117,140
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44922939BAH1472K6WHITE693510955600266-9050
117,140
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44922948BAH1472K6GREY693510955600グレー266-9049
117,140
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする