複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ

複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ - BAHCO(バーコ)
段数12キャスター左側:ブレーキ付スイベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個最大積載量(kg)1100引出し耐荷重(kg)45引出しあり内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00~17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44922415K1475KX12PCM370-1448ブルー
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44922424K1475KX12PDG254-3908ミッドナイトブルー
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44922440K1475KX12PEV252-6828パープル
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44922449K1475KX12PJJ252-6829エクストリームグリーン
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44922458K1475KX12PSP252-6827オレンジ
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44923115K1475KX12PAW347-2009マイカグリーン
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44923124K1475KXL12PU347-2011
307,470
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44923140K1475KX12PC347-2013
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44923149K1475KX12PSV347-2004
307,470
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする