検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付

検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 - A&D検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 - A&D検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 - A&D検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 - A&D検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 - A&D検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 - A&D検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 - A&D

検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器
感度をボタンで簡単に切り替え可能
低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯
高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯
暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能
検知部を測定物に対して平行に当てて測定
オートパワーオフ機能付き
ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに
市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型

用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)電源単4乾電池×2個本体質量(g)約50(電池含む)交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23電池寿命(時間)約200LED色白LED周波数範囲50Hz/60Hz動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下警報方式ブザー / 赤LED点滅オートパワーオフ約5分過電圧保護CAT Ⅳローバッテリー表示ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※検知部を測定対象物に対して平行になるように正しく当ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44913139AD-5571
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

視認性の高い赤のランプと断続ブザー音で通電状態をお知らせ | AD-5571 検電器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする