厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー
最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能
前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
アラーム経過後は自動カウントアップがスタート
タイマーとストップウォッチを同時に使用可能
時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。付属品電池(モニタ用)、取扱説明書色シルバー電源単4形乾電池1本本体質量(g)約85(電池含む)精度±1秒/日外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着時計機能○タイマー3チャンネルアラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cmタイマー機能カウントアップ、カウントダウンカウントダウン機能○カウントアップ機能○電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日内容量1台