上皿電子質量はかり防水型

上皿電子質量はかり防水型 - イシダ

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。
様々なシーンで計量作業をサポート
防水タイプ※IP68相当
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。
電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。

質量(kg)約2.3種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40保護構造IP68相当電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)本体質量(kg)約2.3(電池除く本体)表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き計量皿寸法(mm)182×226使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引き範囲キーによる実量風袋引き計量精度1/3000ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅への配送はできかねます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44912999S-boxM WP3使用地区M21
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913008S-boxM WP3使用地区M51
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913017S-boxM WP3使用地区M71
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913035S-boxM WP3使用地区M101
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913044S-boxM WP3使用地区M151
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913060S-boxM WP15使用地区M25
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913069S-boxM WP15使用地区M55
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913078S-boxM WP15使用地区M75
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913096S-boxM WP15使用地区M105
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913105S-boxM WP15使用地区M155
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47512020S-boxM WP3使用地区M125
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47512029S-boxM WP15使用地区M125
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913026S-boxM WP3使用地区M91
36,800
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44913087S-boxM WP15使用地区M95
39,900
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする