曜日別特売

【レンタル】レーザーメーター(校正書付)

【レンタル】レーザーメーター(校正書付) - ライカ ジオシステムズ

4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。
建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。

仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)143×58×29測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4質量(g)198※電池含む公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3使用温度範囲(℃)-10~50精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2°対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代)測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時保護等級IP65耐じんあい、耐噴流インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0メモリー30件測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mmレーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合]保存温度範囲(℃)-25~70レーザークラス2通信可能距離(m)Bluetooth:10レーザー635 nm、< 1 mWサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44954554DISTO D51010
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954570DISTO D51015
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954579DISTO D51030
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954588DISTO D5105
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954597DISTO D510延長13
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59737268DISTO D51060
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737277DISTO D51090
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737286DISTO D510120
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする