曜日別特売

【レンタル】燃焼管理用酸素濃度計(校正書付)

【レンタル】燃焼管理用酸素濃度計(校正書付) - 新コスモス電機

ボイラ、焼却炉等の燃焼排ガス中の酸素濃度測定による燃焼管理に。

セット内容本体、冷却パイプ、取扱説明書、冷却ドレンフィルタセット(導入管/冷却ドレンフィルタ/フィルタエレメント)、収納ケース測定範囲0~25.0vol%質量(g)約450使用温度範囲(℃)0~40表示方式液晶デジタル(バックライト付)、デジタル数値表示、デジタルバーグラフ表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×162連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約100(無警報時/20℃/バックライトOFF時)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.3vol%防爆構造Exib II BT3警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示警報設定値18.0vol%検知対象ガス燃焼排ガス中の酸素サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44954755XP-3180E10
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954764XP-3180E15
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954780XP-3180E30
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954789XP-3180E5
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954798XP-3180E延長8
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59737925XP-3180E60
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737941XP-3180E90
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737950XP-3180E120
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする